MOGU
MOGUの 車イス
MOGUの その他車いす用品
MOGUウエストクッション(カバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060723
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
横方向の大きな摩擦抵抗によって接着するクロロプレンゴム採用によりトレーをのせるだけでテーブルになります。上方向にはまったく抵抗がないので簡単に取れます。
固定テープが全面への転倒の不安を軽減します。
材質
カバー:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ、発泡ポリスチレン・接着シート:クロロプレンゴム、固定テープ部材:ナイロン・ポリエステル各100%
色
グレー
質量(g)
850
幅(cm)
55
高さ(cm)
6/20
奥行き(cm)
40