ニシウラ
ニシウラの 車イス
ニシウラの その他車いす用品
ヨッコイショシリーズ どこでもテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060748
品番
nishiura T-D
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
車いすのアームパッドを両側から挟みこみ固定します。(座幅38cm〜45cmまでの車いすに対応)
車いすのアームパッドを両側から挟みこむ仕様なので簡単に取り付けられしっかりと固定できます。
材質
ポリ板
質量(kg)
3
タイプ
標準セット
幅(cm)
60
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
71