※使用例
あい・あーる・けあ
あい・あーる・けあの 車イス
あい・あーる・けあの その他車いす用品
ホイルソックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
62060818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車いすの汚れを室内に持ち込まないための室内用タイヤカバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みをやわらげます。
車輪にかぶせて装着します(伸縮性のある素材です)
サイズ
中
適合車輪径
20〜22インチ
色
青
材質
ナイロン地CRスポンジ
質量(g)
125※2本1セット