CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060873
品番
SSA-Tサヤ用フタ 200角
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,798
バスケットに入れる
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)
200×200×5
質量(g)
800
耐熱温度(℃)
1750
曲げ強さ(MPa)
260
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
アズワン品番
1-1736-15
弾性率(GPa)
380
注意
※本体には付属していません。