KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62060908
品番
R413R333050T0K
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
アズワン品番
65-6952-34