Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Thermo Fisher Scientificの ポリタンク/扁平缶
円筒型タンク 11100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
38
注文コード
62060943
品番
11100-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
アズワン品番
1-1857-03
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ339.7×517.5
厚さ(mm)
4.7
材質
本体・フタ/LLDPE
容量(L)
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62060943
11100-0010
20828806
11100-0010
円筒型タンク
NALGENE(ナルゲン)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました。