KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
アズワン品番
65-6949-11
注文コード
62061066
品番
R413R347050T0K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
アズワン品番
65-6949-11