KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
アズワン品番
65-6950-94
注文コード
62061075
品番
R413W347050T0K
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
アズワン品番
65-6950-94