ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 研究関連用品・実験用必需品
ユニコントロールズの チューブ/ホース類
ユニコントロールズの 実験研究用周辺用品
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62061117
品番
TMC21
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ226×664
質量(kg)
5.3
容量(L)
20
使用圧力
約0.49MPa以下
板厚(mm)
1
アズワン品番
1-1917-03
着脱方式
(フタ) フェルールクランプ式