曜日別特売

車いす用グローブZERO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズショートM
内容量1個注文コード62061134品番000-7303
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。

材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴムサイズショートM質量(g)50高さ(cm)0.2縦(cm)19横(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする