※着用例
ダイヤ工業
車いす用グローブZERO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
ロングL
ショートM
ショートL
ショートLL
ロングM
ロングL
ロングLL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061177
品番
000-7312
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。
材質
ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
サイズ
ロングL
質量(g)
65
高さ(cm)
0.2
縦(cm)
24
横(cm)
27