曜日別特売
000-7311 車いす用グローブZERO ダイヤ工業 62061186

※着用例

車いす用グローブZERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズロングLL
内容量1個注文コード62061186品番000-7311
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。

材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴムサイズロングLL質量(g)65高さ(cm)0.2縦(cm)24横(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする