KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
62061249
品番
R523N415050P1M
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52
アズワン品番
65-7075-84