ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62061319 品番R523I315050P0K
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差 ± 10 % )を提供します。40 → +110 ℃ の温度範囲で動作します車載( AEC-Q200 )グレードです ENEC、UL、cUL、CQC 認定 テープ及びリールは IEC60286-2 に準拠しています 自己回復特性 車載( AEC-Q200 )グレードです。

仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52 アズワン品番65-7073-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする