光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62061363 品番 CH1326-1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。

素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体) サイズ3L 身長(cm)177〜184 バスト(cm)98〜106 ウエスト(cm)80〜88 ヒップ(cm)100〜108 グレード(目安) クラス10 ホワイト アズワン品番1-2667-01
注意
※付帯品(手袋、靴)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする