曜日別特売
CH1326-1 光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ ガードナー 62061379

光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番1-2667-02
内容量1着注文コード62061379品番CH1326-1
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。

素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)サイズ2L身長(cm)172~179バスト(cm)94~102ウエスト(cm)76~84ヒップ(cm)96~104グレード(目安) クラス10ホワイトアズワン品番1-2667-02
注意
※付帯品(手袋、靴)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする