R523N410050P0K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入 KEMET 62061389

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード62061389品番R523N410050P0K
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差 ± 10 % )を提供します。40 → +110 ℃ の温度範囲で動作します車載( AEC-Q200 )グレードです ENEC、UL、cUL、CQC 認定 テープ及びリールは IEC60286-2 に準拠しています 自己回復特性 車載( AEC-Q200 )グレードです。

仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする