ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62061416 品番R523R410050P0K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差 ± 10 % )を提供します。40 → +110 ℃ の温度範囲で動作します車載( AEC-Q200 )グレードです ENEC、UL、cUL、CQC 認定 テープ及びリールは IEC60286-2 に準拠しています 自己回復特性 車載( AEC-Q200 )グレードです。

仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52 アズワン品番65-7075-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする