豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 手すり 介護用
カバー式縦付け用ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62061502
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
Φ3.2、Φ3.5cm兼用
材質
亜鉛ダイカスト+樹脂
色
ゴールド
質量(g)
80
径(Φmm)
44
高さ(cm)
4.6