豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 手すり 介護用
カバー式L型ブラケット止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
Φ3.2、Φ3.5cm兼用
材質
亜鉛ダイカスト+樹脂
色
右 ゴールド
質量(g)
170
タイプ
右
径(Φmm)
44
高さ(cm)
7.5