岡谷電機産業
岡谷電機産業の 電子部品(オンボード)
岡谷電機産業の 受動部品
岡谷電機産業の コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62061538
品番
LE224-MX
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.003%
アズワン品番
65-7169-19