KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62061906
品番
R463N415050H7K
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7176-39