KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62061915
品番
R463W515050H7M
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7173-80