KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62061940
品番
R463I310050H7K
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7171-63