田邊金属工業所
田邊金属工業所の 歩行関連
田邊金属工業所の 手すり 介護用
折りたたみ手すり『じゃませんとって』
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062403
品番
VFH-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
普段はスッキリたたんで使う時はシッカリ持てます。
材質
手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂
質量(kg)
1.3(1本)
幅(cm)
48.5
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
15