曜日別特売
C4AF7BU4330T12K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入 KEMET 62062414

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(64個)注文コード62062414品番C4AF7BU4330T12K
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする