桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用吸引鐘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-4387-06
注文コード
62062465
品番
VKB-100
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス-1
内寸法(mm)
Φ77×140
摺合せ
15/25
外寸法(mm)
Φ95×145
接続口
Φ10〜13.5mm
アズワン品番
1-4387-06