桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用吸引鐘
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-4387-07
注文コード
62062474
品番
VKU-100
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス-1
内寸法(mm)
Φ77×140
摺合せ
19/28
外寸法(mm)
Φ95×145
接続口
Φ10〜13.5mm
アズワン品番
1-4387-07