ナカ工業
ナカ工業の 入浴関連
ナカ工業の 清拭用品
ソフトハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62062516
品番
KV-60-30
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ソフトなタッチで裏に滑り止めのディンプルを採用。
材質
塩化ビニール樹脂、ステンレス鋼管、ブラケット:特殊ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
690
寸法(cm)
Φ3×60