DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 入浴関連
DIPPERホクメイの 入浴介助用品
DIPPERホクメイの 浴槽手すり
ベストセレクトバー(タイル・樹脂パネル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62062577
品番
UA-440-10
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのないユニットバス壁面に対して、面積支持することで壁面と強度を共有化するという新発想です。
施工者における強度に違いが出ない機構及び手順になっています。(※鋼板壁用と同様)
材質
特殊接着シート、ABS樹脂、ステンレス、アルミパイプ、エラストマー
タイプ
L型
径(Φmm)
手すり部:Φ32
幅(cm)
49.5
長さ(cm)
49.5
芯径(mm)
400×400
高さ(cm)
7.3