コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの びん/容器類
コーニングの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62062788
品番
51395-500
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様
遮光
材質
本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
86×176×30
容量(mL)
500
ねじ規格
GL-45
アズワン品番
1-4993-05
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。※乾熱滅菌を行う際は別売の赤キャップとリング(赤)高温用(2-9859-01)をご使用ください。