KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
62062798
品番
R75MW510050H3J
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6959-42