曜日別特売
- アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン 62062806

- アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン 62062806
- アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン 62062806
- アズピュア導電性PVCシート 10m アズワン 62062806

アズピュア導電性PVCシート 10m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード62062806品番-
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,840
販売価格(税別)
17,127

PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!

材質PVCグリッドサイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番1-5115-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする