JWS-250 洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー 62062833

洗浄ボトル JWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5本)
容量(mL)250
内容量1パック(5本)注文コード62062833品番JWS-250
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。

材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ31.5×Φ60.0×132.0容量(mL)250使用温度範囲0~75℃アズワン品番15-1513-05
注意
※1パック当たりの価格です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする