KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15μF 5% 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
62062850
品番
R75MW515050H3J
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6950-11