ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62062876 品番 GD-BG1SE
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥159,500
販売価格(税別)
145,000

デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター

アズワン品番1-5210-05 外寸法(mm)574×517×1020 仕様ステンレス棚・ゴム足付き、バルブ取付けネジ: Rc1/4×4個 材質本体: 制電PVC、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス キャスター無し 棚板寸法(mm)490×460 内寸法(mm)560×483×986 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板間隔(mm)強化プラスチック製棚板/35、ステンレス製棚板/40 棚板耐荷重(kg)強化プラスチック/約10/枚、ステンレス/約20/枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする