アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62062919
品番
GD-WSE
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥492,800
販売価格(税別)
¥
448,000
バスケットに入れる
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様
静電仕様 ※、ステンレス棚
材質
本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
内寸法(mm)
1138×483×1486
棚板間隔(mm)
40
外寸法(mm)
1152×517×1765
アズワン品番
1-5212-06
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※上下中央部には仕切りはありません。