※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トマト
トマトの 歩行関連
トマトの スロープ 介護用
木製ミニスロープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62063015
品番
C20
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
特注サイズ承ります。
固定用ビスが付属しています。
材質
純木(ナラ材)
質量(kg)
1.8
長さ(cm)
140
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
6