TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取り付け CE 互換 下部にねじ込みスタッド。