※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
トマト
トマトの 歩行関連
トマトの スロープ 介護用
木製ミニスロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
2.5
注文コード
62063094
品番
D25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
特注サイズ承ります。
固定用ビスが付属しています。
材質
純木(ナラ材)
質量(kg)
1.8
長さ(cm)
160
高さ(cm)
2.5
奥行き(cm)
8