ひも付き袋フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62063235 品番 NHF-01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。

材質ポリエステル タイプTR2027Sネル(織物起毛品) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240 アズワン品番1-5853-11 布厚さ(mm)1.1 通気性10cm3/cm2・sec(標準値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62063235
2024-02-14
用途:
掃除機の排気ダスト部
B-style B-shop 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

布制なので水洗い出来て便利です。大きさもコンパクトで丁度良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする