アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 血液検査
極細精密ピンセット HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62063427
品番
HT-5B
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,665
販売価格(税別)
¥
5,150
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
105
タイプ
先曲
アズワン品番
1-6207-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器