Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Merck(メルクミリポア)の 滅菌/消毒機器用品
Merck(メルクミリポア)の 紫外線殺菌装置
マイレクス(R) SLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
62063759
品番
SLCRX13NL
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,319
販売価格(税別)
¥
21,199
バスケットに入れる
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
サイズ
孔径(μm): 0.45、直径(Φmm): 13
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
耐熱温度(℃)
45
形状
(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ
ホールドアップ容量(μL)
(残液量)80以下
最大入圧(kPa[psi])
-1033(150psi)まで
アズワン品番
1-6892-17