パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの リハビリ・生活補助
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 介護ステップ
木製玄関ステップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62063968
品番
VALSMGS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止の固定金具付です。
タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
脚(大)、脚(小)の組み合せにより、高さ調節ができます。
高さ(cm)
8・15・20(3段階調節)
材質
本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチレンゴム・スチール
質量(kg)
5.6
タイプ
1段(幅60cm)
幅(cm)
60
奥行き(cm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62063968
VALSMGS1
73654998
VALSMGS1
木製玄関ステップ 1段
パナソニックエイジフリー・ライフテック
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました