パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの リハビリ・生活補助
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 介護ステップ
木製玄関ステップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62063977
品番
VALSMGSW
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止の固定金具付です。
タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
脚(大)、脚(小)の組み合せにより、高さ調節ができます。
高さ(cm)
8・15・20(3段階調節)
材質
本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチレンゴム・スチール
質量(kg)
8
タイプ
1段ワイド(幅90cm)
幅(cm)
90
奥行き(cm)
35