ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% 1箱 58個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(58個) 注文コード62064119 品番C4AKJBW5150A3FJ
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃ です高電圧及び長寿命 @ 125 ℃ 電圧ディレーティング @ 135 ℃ 自己回復機能 低損失 低ESL ご要望に応じて低プロファイルサイズも用意しています 高リプル電流 高 dV/dt 高静電容量密度 高いコンタクト信頼性 高周波用途に最適 自動車グレード( AEC-Q200 )。

仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7070-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする