VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62064189
品番
MKP1848H64070JY5
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:40μF●電圧:700V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H
アズワン品番
65-7110-98