スイコー
スイコーの ガラス・樹脂・金属容器
スイコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
スイコーの ポリタンク/扁平缶
スイコータンク HTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064398
品番
HT-100
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
容量(L)
100
直径×高さ(mm)
Φ660×660
材質
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
145
仕様
架台付・床傾斜 100L
アズワン品番
1-7761-02