SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
SPC分液ロート SPC分液スキーブ型ロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62064425
品番
031240-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリースを使用する必要がありません。真円度が高く、表面も緻密ですので、気密性に優れています。
仕様
分液栓: SPC-15
材質
本体材質:硼珪酸ガラス-1、コック部材質:テフロン(R)(PTFE)
容量(mL)
100
最大外径(mm)
58
アズワン品番
1-7797-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62064425
031240-100
33232586
031240-100
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました