031240-1000 SPC分液ロート SPC分液スキーブ型ロート SIBATA(柴田科学) 62064459

SPC分液ロート SPC分液スキーブ型ロート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62064459 品番031240-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

グリースを使用する必要がありません。真円度が高く、表面も緻密ですので、気密性に優れています。

仕様分液栓: SPC-24 材質本体材質:硼珪酸ガラス-1、コック部材質:テフロン(R)(PTFE) 容量(mL)1000 最大外径(mm)126 アズワン品番1-7797-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62064459 031240-1000 33232622 031240-1000 SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする